Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIXSON 993-AC Magnetdørutløser med høy hold 24vac / dc | AD6VRU 4AZR4

RIXSON 993-AC High Hold Magnet Dørutløser 24vac/dc

På lager
Vare: AD6VRU Modell: 993-ACKryssref: 4AZR4
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
8 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromagnetisk dørholder
Forsterkerforbruk @ 24V0.25
FinishSprøytet aluminium
Holdekraft (Lb.)300
Inngangsspenning24 VAC/DC
MaterialeAluminum
ÅpningshandlingElektromagnetisk frigjøring
Krav kreves0.25A ved 24 VAC/DC
Projeksjon fra veggen2-1 / 4 tommer
typenVeggmontering, overflate eller innfelt, høyt hold

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.97
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8505193000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Armaturlengde (inn) (justerbar)
    • Total projeksjon (in.) (5-1 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningKrav krevestypenPris
RIXSON 972-ABXXS Skyvedørsmagnet 24vdc | AD6VRV 4AZR5 972-ABXXS24 VDC0.08A @ 24 VDCSkyvedør8 409 NOK
RIXSON 972-AAXXU Hengemagnet over dører 120vac | AD6VRW 4AZR6 972-AAXXU120VAC, 24VAC / DC, 12VDC0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACOverliggende dør8 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIXSON 993-AC High Hold Magnet Dørutløser 24vac/dc
8 763 NOK / enhet