Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIXSON 972-ABXXS Skyvedørsmagnet 24vdc | AD6VRV 4AZR5

RIXSON 972-ABXXS Skyvedør Holdemagnet 24vdc

På lager
Vare: AD6VRV Modell: 972-ABXXSKryssref: 4AZR5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
8 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromagnetisk dørholder
Forsterkerforbruk @ 24V0.08
FinishSprøytet aluminium
Holdekraft (Lb.)75
Inngangsspenning24 VDC
MaterialeAluminum
ÅpningshandlingElektromagnetisk frigjøring
Krav kreves0.08A @ 24 VDC
Projeksjon fra veggen3-1 / 4 tommer
typenSkyvedør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8505193000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Total projeksjon (in.) (3-1 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningKrav krevestypenPris
RIXSON 993-AC Magnetdørutløser med høy hold 24vac / dc | AD6VRU 4AZR4 993-AC24 VAC/DC0.25A ved 24 VAC/DCVeggmontering, overflate eller innfelt, høyt hold8 763 NOK
RIXSON 972-AAXXU Hengemagnet over dører 120vac | AD6VRW 4AZR6 972-AAXXU120VAC, 24VAC / DC, 12VDC0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACOverliggende dør8 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIXSON 972-ABXXS Skyvedør Holdemagnet 24vdc
8 409 NOK / enhet