RITTAL 5123500 Kompakt kabinett hengslet 47 tommers høyde x 47 tommers vekt | AG3DUJ 32XA06

RITTAL 5123500 Kompakt kabinett hengslet 47 tommers høyde x 47 tommers vekt

På lager
Vare: AG3DUJ Modell: 5123500Kryssreferanse: 32XA06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
Grunnleggende materialemetallic
FARGELysegrå
Dybde16 "
KapslingsdekselfunksjonerDobbelbitinnsats
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishPulverlakkert
Høyde47 "
InteriørpanelInkludert
IP Rating66-10.91
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
MaterialeMalet karbonstål
Metallmåler16
NEMA-vurdering12
Bredde47 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.06
Skipets høyde (cm)119.99
Skipets lengde (cm)119.99
Skipets bredde (cm)40.01
HS kode7326908588

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEDybdeMetallmålerMonteringNEMA-vurderingBrukbar åpningsdybdeBreddePris
RITTAL WM161208NC Kabinett hengslet 8.27dx 11.81wx 15.75h In | AE2ZEV 5AAA5 WM161208NCMalet karbonstålLysegrå8.3 "16Wall3R, 4, 127.28 "11.8 "4 088 NOK
RITTAL WM201608NC Kabinett hengslet 8.27dx 15.75wx 19.7h tommer | AE2ZEZ 5AAD3 WM201608NCMalet karbonstålLysegrå8.3 "16Wall3R, 4, 127.28 "15.8 "4 718 NOK
RITTAL WM202008NC kabinett hengslet 8.27dx 19.7wx 19.7h tommers | AE2ZFA 5AAD6 WM202008NCMalet karbonstålLysegrå8.3 "16Wall3R, 4, 127.27 "19.7 "4 903 NOK
RITTAL WM242408NC Kabinett hengslet 8.27dx 23.62wx 23.6h inch | AE2ZFB 5AAE5 WM242408NCMalet karbonstålLysegrå8.3 "16Wall3R, 4, 127.25 "23.6 "5 366 NOK
RITTAL WM121206NC Kabinett hengslet 6d x 12w x 12h inch | AE3PYC 5ENF7 WM121206NCMalet karbonstålLysegrå5.9 "16Wall3R, 4, 124.92 "11.8 "3 515 NOK
RITTAL 5113500 Kompakt kabinett hengslet 47 tommer høyde x 24 tommer bredde | AG3DUG 32XA03 5113500Malet karbonstålLysegrå16 "16-12-24 "16 652 NOK
RITTAL 5117500 Kompakt kabinett hengslet, 47 "høyde, 32" vekt | AG3DUH 32XA04 5117500Malet karbonstålLysegrå16 "16-12-32 "19 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RITTAL 5123500 Kompakt kabinett hengslet 47 tommers høyde x 47 tommers vekt
27 118 NOK / enhet