RIDGID 70808 Rørinspeksjonskameratrommel, SeeSnake microReel APX, 100 fot Lengde | CT9BDT 795CV2

RIDGID 70808 Rørinspeksjon kameratrommel, SeeSnake microReel APX, 100 fot lengde

På lager
Vare: CT9BDT Modell: 70808Kryssreferanse: 795CV2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørinspeksjonskameratrommel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.6725
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellVanntettKabeldia.MaterialeDrifts Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømkildePris
RIDGID 40008 Nanoreel -kamera 85 fot | AA4RKK 13C592 40008Kamera opp til 225 fot.1 / 4 "-32 grader til 115 grader F18 "13.5 "7"Skjerm (ikke inkludert)64 633 NOK
RIDGID 42348 Rør inspisere kamera 1.5-6 tommers kapasitet 200 fot | AC6MFD 34F824 42348Kamera opp til 225 fot.0.31 "Herdet rustfritt stål kamerahode med safirlinsedeksel, polypropylen belagt med glassfiber innvendig kjernestang, metallramme, polyetylentrommel-40 grader til 130 grader F24 "21 "14 "Skjerm (ikke inkludert)-
RFQ
RIDGID 35188 Avløpsinspeksjonssystem Microreel (r) | AE8KVE 6DNY3 35188Kamera opp til 266 fot.0.27 "Stålramme med vannbestandige sprøytestøpte komponenter32 grader til 115 grader F21 "15.5 "9"Li-Ion batteri68 478 NOK
RIDGID standard rørinspeksjon kameratrommel, SeeSnake, 200 fot lengde, 12 tommer Maks. Pipe Dia | CT9BDN 54ZG77 standard--------141 212 NOK
RIDGID standard rørinspeksjon kameratrommel, SeeSnake, 200 fot lengde, 12 tommer Maks. Rørdiameter, fast | CT9BDP 54ZG81 standard--------140 280 NOK
RIDGID standard rørinspeksjon kameratrommel, SeeSnake, 325 fot lengde, 12 tommer Maks. Pipe Dia | CT9BDQ 54ZG78 standard--------195 659 NOK
RIDGID Compact2 Rørinspeksjonskameratrommel, SeeSnake Compact2, 100 fot lengde, 6 tommer Maks. Pipe Dia | CT9BDR 40GL49 Compact2--------97 788 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 70808 Rørinspeksjon kameratrommel, SeeSnake microReel APX, 100 fot lengde
69 413 NOK / enhet