RIDGID 42348 Rør inspisere kamera 1.5-6 tommers kapasitet 200 fot | AC6MFD 34F824

RIDGID 42348 rørinspeksjonskamera 1.5-6 tommers kapasitet 200 fot

Vare: AC6MFD Modell: 42348Kryssreferanse: 34F824

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørinspeksjonskameratrommel
Kabeldia.0.31 "
KabeltypeSlitesterk innpakket indre kjerne med integrert kraft / videosignal
Connector TypeVanntett, universell 3-pinners
VisningsfargeFARGE
MaterialeHerdet rustfritt stål kamerahode med safirlinsedeksel, polypropylen belagt med glassfiber innvendig kjernestang, metallramme, polyetylentrommel
Antall hjul2
Drifts Temp.-40 grader til 130 grader F
Total høyde24 "
Total lengde21 "
Samlet bredde14 "
Rørkapasitet1-1 / 2 "til 6"
StrømkildeSkjerm (ikke inkludert)
VanntettKamera opp til 225 fot.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.78
Skipets høyde (cm)68.83
Skipets lengde (cm)58.93
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode8525803010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kameradiameter (1 ")
    • Kameratype (rustfritt stål med høy intensitet)
    • Skjermsystem (6PFE2, 4NCV2, 13C593, 6PFE1, 20KY52, 32NT43, 31XN14, 6DNY1)
    • Trykkstanglengde (200 fot)
    • Rulletype (lukket trommel av polyetylen)

Produktvarianter

ProduktModellVanntettKabeldia.MaterialeDrifts Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømkildePris
RIDGID 40008 Nanoreel -kamera 85 fot | AA4RKK 13C592 40008Kamera opp til 225 fot.1 / 4 "-32 grader til 115 grader F18 "13.5 "7"Skjerm (ikke inkludert)64 633 NOK
RIDGID 35188 Avløpsinspeksjonssystem Microreel (r) | AE8KVE 6DNY3 35188Kamera opp til 266 fot.0.27 "Stålramme med vannbestandige sprøytestøpte komponenter32 grader til 115 grader F21 "15.5 "9"Li-Ion batteri68 478 NOK
RIDGID standard rørinspeksjon kameratrommel, SeeSnake, 200 fot lengde, 12 tommer Maks. Pipe Dia | CT9BDN 54ZG77 standard--------141 212 NOK
RIDGID standard rørinspeksjon kameratrommel, SeeSnake, 200 fot lengde, 12 tommer Maks. Rørdiameter, fast | CT9BDP 54ZG81 standard--------140 280 NOK
RIDGID standard rørinspeksjon kameratrommel, SeeSnake, 325 fot lengde, 12 tommer Maks. Pipe Dia | CT9BDQ 54ZG78 standard--------195 659 NOK
RIDGID Compact2 Rørinspeksjonskameratrommel, SeeSnake Compact2, 100 fot lengde, 6 tommer Maks. Pipe Dia | CT9BDR 40GL49 Compact2--------97 788 NOK
RIDGID 70808 Rørinspeksjonskameratrommel, SeeSnake microReel APX, 100 fot Lengde | CT9BDT 795CV2 70808--------69 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 42348 rørinspeksjonskamera 1.5-6 tommers kapasitet 200 fot