RIDGID 67822 gjengemaskinstativ for 4cpc5 | AD6YVD 4CPC9

RIDGID 67822 trådmaskinstativ for 4cpc5

På lager
Vare: AD6YVD Modell: 67822Kryssreferanse: 4CPC9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørgjenger maskin stativ
Brettede dimensjoner4 "B x 28" D x 42 "H
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeStålramme
Maks. Beinspredning42 "
Antall ben3
Generell dybde10.5 "
Total høyde14 "
Samlet bredde11.5 "
StativtypeBærbart sammenleggbart stativ

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.78
Skipets høyde (cm)87.63
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetMaterialeAntall benGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
RIDGID 92462 Stativ hjulbrett | AA9RWP 1EZ17 92462400 lb.Stålramme225 "32 "40 "15 139 NOK
RIDGID 61187 Rørgjengemaskinstativ Folding | AB4DZA 1XEA1 611871000 lb.Stålramme347 "27.5 "45.5 "7 235 NOK
RIDGID 92467 Hjul- og skapstativ | AC4DZP 2ZB62 92467400 lb.Stålramme og skap225 "32 "50 "18 849 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 67822 trådmaskinstativ for 4cpc5
5 470 NOK / enhet