RIDGID 61187 Rørgjengemaskinstativ Folding | AB4DZA 1XEA1

RIDGID 61187 Rørtreemaskinstativ folding

På lager
Vare: AB4DZA Modell: 61187Kryssreferanse: 1XEA1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørgjenger maskin stativ
Brettede dimensjoner17-1 / 2 "B x 12" D x 36 "H
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStålramme
Maks. Beinspredning51-1 / 2 "
Antall ben3
Generell dybde47 "
Total høyde27.5 "
Samlet bredde45.5 "
StativtypeBærbar, sammenleggbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.34
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)97.79
Skipets bredde (cm)49.02
HS kode8466308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetMaterialeAntall benGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
RIDGID 92462 Stativ hjulbrett | AA9RWP 1EZ17 92462400 lb.Stålramme225 "32 "40 "15 139 NOK
RIDGID 92467 Hjul- og skapstativ | AC4DZP 2ZB62 92467400 lb.Stålramme og skap225 "32 "50 "18 849 NOK
RIDGID 67822 gjengemaskinstativ for 4cpc5 | AD6YVD 4CPC9 67822350 lb.Stålramme310.5 "14 "11.5 "5 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 61187 Rørtreemaskinstativ folding
7 235 NOK / enhet