Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RIDGID 36122 Rørbøyer, 1/4 tomme ytre diameter, 9 tommer lengde | AD6RTA 4A520

RIDGID 36122 Rørbøyer, 1/4 tomme ytre diameter, 9 tommer lengde

På lager
Vare: AD6RTA Modell: 36122Kryssreferanse: 4A520
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
1 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube Bender
Bøy vinkel90 til 180 grader
Senterlinje Bend Radius5 / 8 "
HåndtakstypePute Grip og innebygd Vise Mount
Utenfor Dia. Slange1 / 4 "
Total lengde9"
typenspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 36122 Rørbøyer, 1/4 tomme ytre diameter, 9 tommer lengde
1 660 NOK / enhet