Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REZNOR 196245 Viftemotor, 115V | CT9ABL 116M17

REZNOR 196245 Viftemotor, 115V

På lager
Vare: CT9ABL Modell: 196245Kryssreferanse: 116M17

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.059
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
REZNOR 30249 Viftemotor, 208V | CT9ABM 116M77 302499 931 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REZNOR 196245 Viftemotor, 115V
5 174 NOK / enhet