Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless hjul 1400 lb 4-1/8 tommers bolt | AG2XJT 32MZ34

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless hjul 1400 lb 4-1/8 tommers bolt

På lager
Vare: AG2XJT Modell: TS5 200 RP1GKryssreferanse: 32MZ34

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeKingpinless hjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulKingpinless Swivel
HjulmaterialeFenol
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeFenol
durometer90 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull4.125 "
Lastevurdering1400 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand5.5 "
Total høyde9.75 "
Plate Caster KjernematerialeFenol
PlatehjulslåsIngen lås inkludert
Plate styrehjul MaterialeFenol
Plate Størrelse5-3/8" x 6-3/4"
Tykke tykkelse5 / 32 "
plate TypeD
race måteEnkel ball
Svingradius0"
Temp. OmrådeÂ65 grader til 250 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8716900000

Produktdetaljer:

    • Plate Caster Brake (Nei)
    • Trådbeskyttelse (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO TS5 200 RP1G Kingpinless hjul 1400 lb 4-1/8 tommers bolt
182NOK / enhet