Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVCOR XW2003-28 L Propellerdiameter 20 tommer 28 graders pitch | AD7CTU 4DLJ8

REVCOR XW2003-28 L Propelldiameter 20 tommer 28 graders stigning

På lager
Vare: AD7CTU Modell: XW2003-28 LKryssref: 4DLJ8
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
878NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-inn. SP2946
Maks. RPM1100
Min. HP1/5
Antall kniver3
Tonehøyde28 grader
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeAluminum
RotasjonCCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)50.29
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (galvanisert)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPSakMaks. RPMAntall kniverTonehøydeRotasjonPris
REVCOR 605942-SGL Propell 20 tommers diameter 26 graders pitch | AC3BDJ 2RAJ2 605942-SGL38193013Bytt propell, Hubless1140326 graderCW1 033 NOK
REVCOR T2003-33 R Propell 20 tommers diameter 33 graders pitch | AC3BDP 2RAJ8 T2003-33 ​​R46343687Bytt propell, Hubless1140333 graderCW861NOK
REVCOR T2004-17 L Propell 20 tommers diameter 17 graders pitch | AC3BGG 2RAZ1 T2004-17 L.28532200Bytt propell, Hubless1140417 graderCCW1 349 NOK
REVCOR T2004-19 R Propell 20 tommers diameter 19 graders pitch | AC3BGH 2RAZ2 T2004-19 ​​R31352444Bytt propell, Hubless1140419 graderCW1 190 NOK
REVCOR T2004-23 R Propell 20 tommers diameter 23 graders pitch | AC3BGK 2RAZ4 T2004-23 ​​R35802883Bytt propell, Hubless1140423 graderCW970NOK
REVCOR T2004-23 L Propell 20 tommers diameter 23 graders pitch | AC3BGL 2RAZ5 T2004-23 L.35802883Bytt propell, Hubless1140423 graderCCW1 061 NOK
REVCOR XW2003-26 R Propellerdiameter 20 tommer 26 graders pitch | AD7CTT 4DLJ7 XW2003-26 R--Utskiftningspropell1100326 graderCW1 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR XW2003-28 L Propelldiameter 20 tommer 28 graders stigning
878NOK / enhet