REVCOR T2004-19 R Propell 20 tommers diameter 19 graders pitch | AC3BGH 2RAZ2

REVCOR T2004-19 R Propell 20 tommers diameter 19 graders stigning

På lager
Vare: AC3BGH Modell: T2004-19 RKryssreferanse: 2RAZ2

Få tak i det April 24, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt propell, Hubless
CFM @ 0.000-inn. SP3135
CFM @ 0.300-inn. SP2444
Maks. RPM1140
Min. HP1/3
Antall kniver4
Tonehøyde19 grader
Propell Dia.20 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPSakMaks. RPMAntall kniverTonehøydeRotasjonPris
REVCOR 605942-SGL Propell 20 tommers diameter 26 graders pitch | AC3BDJ 2RAJ2 605942-SGL38193013Bytt propell, Hubless1140326 graderCW1 033 NOK
REVCOR T2003-33 R Propell 20 tommers diameter 33 graders pitch | AC3BDP 2RAJ8 T2003-33 ​​R46343687Bytt propell, Hubless1140333 graderCW861NOK
REVCOR T2004-17 L Propell 20 tommers diameter 17 graders pitch | AC3BGG 2RAZ1 T2004-17 L.28532200Bytt propell, Hubless1140417 graderCCW1 349 NOK
REVCOR T2004-23 R Propell 20 tommers diameter 23 graders pitch | AC3BGK 2RAZ4 T2004-23 ​​R35802883Bytt propell, Hubless1140423 graderCW970NOK
REVCOR T2004-23 L Propell 20 tommers diameter 23 graders pitch | AC3BGL 2RAZ5 T2004-23 L.35802883Bytt propell, Hubless1140423 graderCCW1 061 NOK
REVCOR XW2003-26 R Propellerdiameter 20 tommer 26 graders pitch | AD7CTT 4DLJ7 XW2003-26 R--Utskiftningspropell1100326 graderCW1 076 NOK
REVCOR XW2003-28 L Propellerdiameter 20 tommer 28 graders pitch | AD7CTU 4DLJ8 XW2003-28 L.--Utskiftningspropell1100328 graderCCW878NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR T2004-19 R Propell 20 tommers diameter 19 graders stigning
1 190 NOK / enhet