Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REOTEMP HH3602C53PS Bimetalltermometer 2-3 / 8 tommers urskive -10 til 100c | AC9RWQ 3JPJ1

REOTEMP HH3602C53PS bimetalltermometer 2-3/8 tommers skive -10 til 100c

På lager
Vare: AC9RWQ Modell: HH3602C53PSKryssreferanse: 3JPJ1
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
1 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordtermometer
Nøyaktighet+ /-1%
Tilfellet Material300-serien rustfritt stål
TilkoblingsstedTilbake
TilkoblingsstørrelseVanlig bushing
Dialstørrelse2.375 "
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde36 "
Stammateriale304 rustfritt stål
Temp. Område-10 grader til 100 grader
VindusmaterialeGlass

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeTemp. OmrådePris
REOTEMP HH1202F23 Bimetaltermometer 2-3 / 8 tommers urskive -40 til 160f | AC9RWK 3JPG9 HH1202F2312 "-40 grader til 160 grader735NOK
REOTEMP HH0602F23PS Bimetalltermometer 2-3 / 8 tommers urskive -40 til 160f | AC9RWL 3JPH2 HH0602F23PS6"-40 grader til 160 grader637NOK
REOTEMP HH1202F23PS Bimetalltermometer 2-3 / 8 tommers urskive -40 til 160f | AC9RWM 3JPH4 HH1202F23PS12 "-40 grader til 160 grader756NOK
REOTEMP HH1802F23PS Bimetalltermometer 2-3 / 8 tommers urskive -40 til 160f | AC9RWN 3JPH6 HH1802F23PS18 "-40 grader til 160 grader903NOK
REOTEMP HH1202C53PS Bimetalltermometer 2-3/8 tommers urskive -10 til 100c | AC9RWP 3JPH8 HH1202C53PS12 "-10 grader til 100 grader784NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REOTEMP HH3602C53PS bimetalltermometer 2-3/8 tommers skive -10 til 100c
1 106 NOK / enhet