FORNYBARE SMØREMIDLER 82426 Bio SynXtra girolje, klasse 100, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZEM 30WL40

RENEWABLE LUBRICANTS 82426 Bio SynXtra girolje, klasse 100, trommel 55 gallon kapasitet

Vare: AF9ZEM Modell: 82426Kryssreferanse: 30WL40

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirolje
BaseNaturlig ester, biosyntetisk
BaseoljeSemi-syntetisk
FARGEGul
Containerstørrelse55 gal.
container typeDrum
Flash Point275 grader C
Fire-ball slitasje0.3mm
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseUSDA BioPreferred utpekt
ISO viskositetsgrad100
Smøremiddel NSF RatingIkke rangert
Maks. Driftstemperatur527 Grader F
Min. Driftstemperatur-36 Grader F
Hell punkt-38 grader C
SAE karakterIkke spesifisert
Størrelse55 gal.
Spesifikke tyngdekraften0.91
Temp. Område-36 grader til 527 grader F
Viskositet @ 100C15.8 cSt
Viskositet @ 40C94.6 cSt
Viskositetsindeks179

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 204.12
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode2710193040

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeMin. DriftstemperaturStørrelseTemp. OmrådePris
FORNYBARE SMØREMIDLER 82404 Bio SynXtra girolje, klasse 46, spann 5 gallon kapasitet | AF9ZEJ 30WL37 824045 gal.spann-49 Grader F5 gal.-49 grader til 491 grader F3 474 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 82406 Bio SynXtra girolje, klasse 46, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZEK 30WL38 8240655 gal.Drum-49 Grader F55 gal.-49 grader til 491 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 82424 Bio SynXtra girolje, klasse 100, spann 5 gallon kapasitet | AF9ZEL 30WL39 824245 gal.spann-36 Grader F5 gal.-36 grader til 527 grader F4 294 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 82474 Bio SynXtra girolje, klasse 680, spann 5 gallon kapasitet | AF9ZEN 30WL41 824745 gal.spann-13 Grader F5 gal.-13 grader til 554 grader F6 072 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 82476 Bio SynXtra girolje, klasse 680, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZEP 30WL42 8247655 gal.Drum-13 Grader F55 gal.-13 grader til 554 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 82484 Bio SynXtra girolje, klasse 1000, spann 5 gallon kapasitet | AF9ZEQ 30WL43 824845 gal.spann-13 Grader F5 gal.-13 grader til 554 grader F5 526 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 82486 Bio SynXtra girolje, klasse 1000, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZER 30WL44 8248655 gal.Drum-13 Grader F55 gal.-13 grader til 554 grader F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 82426 Bio SynXtra girolje, klasse 100, trommel 55 gallon kapasitet