FORNYBARE SMØREMIDLER 82484 Bio SynXtra girolje, klasse 1000, spann 5 gallon kapasitet | AF9ZEQ 30WL43

RENEWABLE LUBRICANTS 82484 Bio SynXtra girolje, klasse 1000, spann 5 gallon kapasitet

På lager
Vare: AF9ZEQ Modell: 82484Kryssreferanse: 30WL43

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 526 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirolje
BaseNaturlig ester, biosyntetisk
BaseoljeSemi-syntetisk
FARGEGul
Containerstørrelse5 gal.
container typespann
Flash Point290 grader C
Fire-ball slitasje0.3mm
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseUSDA BioPreferred utpekt
ISO viskositetsgrad1000
Smøremiddel NSF RatingIkke rangert
Maks. Driftstemperatur554 Grader F
Min. Driftstemperatur-13 Grader F
Hell punkt-20 grader C
SAE karakterIkke spesifisert
Størrelse5 gal.
Spesifikke tyngdekraften0.95
Temp. Område-13 grader til 554 grader F
Viskositet @ 100C95 cSt
Viskositet @ 40C928 cSt
Viskositetsindeks193

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode2710193040

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeMin. DriftstemperaturStørrelseTemp. OmrådePris
FORNYBARE SMØREMIDLER 82404 Bio SynXtra girolje, klasse 46, spann 5 gallon kapasitet | AF9ZEJ 30WL37 824045 gal.spann-49 Grader F5 gal.-49 grader til 491 grader F3 474 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 82406 Bio SynXtra girolje, klasse 46, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZEK 30WL38 8240655 gal.Drum-49 Grader F55 gal.-49 grader til 491 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 82424 Bio SynXtra girolje, klasse 100, spann 5 gallon kapasitet | AF9ZEL 30WL39 824245 gal.spann-36 Grader F5 gal.-36 grader til 527 grader F4 294 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 82426 Bio SynXtra girolje, klasse 100, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZEM 30WL40 8242655 gal.Drum-36 Grader F55 gal.-36 grader til 527 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 82474 Bio SynXtra girolje, klasse 680, spann 5 gallon kapasitet | AF9ZEN 30WL41 824745 gal.spann-13 Grader F5 gal.-13 grader til 554 grader F6 072 NOK
FORNYBARE SMØREMIDLER 82476 Bio SynXtra girolje, klasse 680, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZEP 30WL42 8247655 gal.Drum-13 Grader F55 gal.-13 grader til 554 grader F-
RFQ
FORNYBARE SMØREMIDLER 82486 Bio SynXtra girolje, klasse 1000, trommel 55 gallon kapasitet | AF9ZER 30WL44 8248655 gal.Drum-13 Grader F55 gal.-13 grader til 554 grader F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 82484 Bio SynXtra girolje, klasse 1000, spann 5 gallon kapasitet
5 526 NOK / enhet