Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 70113 Padleskraper 4-1/2 x 6 tommer nylonblå | AC7WWL 38Y593

REMCO 70113 Padleskraper 4-1/2 x 6 tommer nylonblå

På lager
Vare: AC7WWL Modell: 70113Kryssref: 38Y593
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
299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPadle skrape
Bladlengde6"
Bladbredde4.5 "
FARGEBlå
utformingSlikkepott
HåndtakstypeIkke Inkludert
Materialenylon
MetalldetekterbarNei
Total lengde9"
typenStiv
Arbeide Temp.- 4 til 338 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3924104000
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
REMCO 70112 åreskraper 4-1/2 x 6 tommer nylongrønn | AC7WWK 38Y592 70112Grønn299NOK
REMCO 70114 åreskraper 4-1/2 x 6 tommer nylonrød | AC7WWM 38Y594 70114Rød299NOK
REMCO 70116 åreskraper 4-1/2 x 6 tommer nylon gul | AC7WWN 38Y595 70116Gul299NOK
REMCO 70115 Padleskraper Nylon Hvit | AF4TFW 9JAV6 70115Hvit299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 70113 Padleskraper 4-1/2 x 6 tommer nylonblå
299NOK / enhet