Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 69618 Håndskraper 3 tommers bredde x 8 tommers lengde Lilla 1 stk | AG2BAQ 31CF82

REMCO 69618 Håndskraper 3 tommers bredde x 8 tommers lengde Lilla 1 stk.

På lager
Vare: AG2BAQ Modell: 69618Kryssreferanse: 31CF82
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
91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndskrape
FARGEPurple
utforming1-brikke
Lengde8"
Materialepolypropylen
Total lengde8"
Samlet bredde3"
StilIkke-skader, Kjemikaliebestandig
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenIkke-skader, Kjemikaliebestandig
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3924905650

Produktvarianter

ProduktModellFARGEutformingSakStiltypenPris
REMCO 69612 Liten håndskrape Grønn 3 x 8 In | AD2UGY 3UE91 69612Grønn1-brikkeLiten håndskrapeIkke-skader, KjemikaliebestandigIkke-skader, Kjemikaliebestandig91NOK
REMCO 69613 Liten håndskrape Blå 3 x 8 In | AD2UGZ 3UE92 69613Blå1-brikkeLiten håndskrapeIkke-skader, KjemikaliebestandigIkke-skader, Kjemikaliebestandig91NOK
REMCO 69614 Liten håndskrape Rød 3 x 8 In | AD2UHA 3UE93 69614Rød1-brikkeLiten håndskrapeIkke-skader, KjemikaliebestandigIkke-skader, Kjemikaliebestandig91NOK
REMCO 69615 Liten håndskrape Hvit 3 x 8 In | AD2UHB 3UE94 69615Hvit1-brikkeLiten håndskrapeIkke-skader, KjemikaliebestandigIkke-skader, Kjemikaliebestandig91NOK
REMCO 69616 Liten håndskrape Gul 3 x 8 In | AD2UHC 3UE95 69616Gul1-brikkeLiten håndskrapeIkke-skader, KjemikaliebestandigIkke-skader, Kjemikaliebestandig91NOK
REMCO 69619 Liten håndskrape Sort 3 x 8 In | AE4VWR 5NAH8 69619SvartBodyLiten håndskrapeHåndHånd91NOK
REMCO 69611 Skrape 3 Tommers Lengde Rosa | AF9PBK 30PC70 69611Rosa1-brikkeSkrapeIkke-skader, KjemikaliebestandigIkke-skader, Kjemikaliebestandig91NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 69618 Håndskraper 3 tommers bredde x 8 tommers lengde Lilla 1 stk.
91NOK / enhet