Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 53794 Rørbørste Rød Myk Polypropylen 2 x 19-5/8 In | AC7WUH 38Y534

REMCO 53794 Rørbørste rød myk polypropylen 2 x 19-5/8 tommer

På lager
Vare: AC7WUH Modell: 53794Kryssref: 38Y534

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør og ventilbørste
SyrebestandigJa
BustfargeRød
Bustematerialepolyester
Børstelengde5"
Penselbredde2"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeMyk polyester
Håndtere fargeRød
Handle Lengde13 25 / 64 "
HåndteringsmaterialePolypropylen, rustfritt stål
Total lengde19.625 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 53792 Rørbørste Grønn Myk Polypropylen 2 x 19-5/8 In | AC7WUF 38Y532 53792GrønnGrønn171NOK
REMCO 53793 Rørbørste Blå Myk Polypropylen 2 x 19-5/8 In | AC7WUG 38Y533 53793BlåBlå171NOK
REMCO 53795 Rørbørste Hvit Myk Polypropylen 2 x 19-5/8 In | AC7WUJ 38Y535 53795HvitHvit171NOK
REMCO 53796 Rørbørste Gul Myk Polypropylen 2 x 19-5/8 In | AC7WUK 38Y536 53796GulGul171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 53794 Rørbørste rød myk polypropylen 2 x 19-5/8 tommer
171NOK / enhet