Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 53795 Rørbørste Hvit Myk Polypropylen 2 x 19-5/8 In | AC7WUJ 38Y535

REMCO 53795 Rørbørste Hvit myk polypropylen 2 x 19-5/8 tommer

På lager
Vare: AC7WUJ Modell: 53795Kryssref: 38Y535
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør og ventilbørste
SyrebestandigJa
BustfargeHvit
Bustematerialepolyester
Børstelengde5"
Penselbredde2"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeMyk polyester
Håndtere fargeHvit
Handle Lengde13 25 / 64 "
HåndteringsmaterialePolypropylen, rustfritt stål
Total lengde19.625 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 53792 Rørbørste Grønn Myk Polypropylen 2 x 19-5/8 In | AC7WUF 38Y532 53792GrønnGrønn171NOK
REMCO 53793 Rørbørste Blå Myk Polypropylen 2 x 19-5/8 In | AC7WUG 38Y533 53793BlåBlå171NOK
REMCO 53794 Rørbørste Rød Myk Polypropylen 2 x 19-5/8 In | AC7WUH 38Y534 53794RødRød171NOK
REMCO 53796 Rørbørste Gul Myk Polypropylen 2 x 19-5/8 In | AC7WUK 38Y536 53796GulGul171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 53795 Rørbørste Hvit myk polypropylen 2 x 19-5/8 tommer
171NOK / enhet