Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 41946 Børste med kort skaft Gul Myk Polypropylen 3 x 10 | AC7WZZ 38Y690

REMCO 41946 børste med kort skaft gul myk polypropylen 3 x 10

På lager
Vare: AC7WZZ Modell: 41946Kryssref: 38Y690
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKorthåndbørste
SyrebestandigJa
BustfargeGul
BustematerialeSplittet polyester
Børstelengde4.5 "
Penselbredde3"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeMyk / delt polyester
Håndtere fargeGul
Handle Lengde5 57 / 64 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde10 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 41942 Børste med kort skaft Grønn Myk polypropylen 3 x 10 | AC7WZV 38Y686 41942GrønnGrønn235NOK
REMCO 41943 Børste med kort skaft Blå Myk polypropylen 3 x 10 | AC7WZW 38Y687 41943BlåBlå235NOK
REMCO 41944 Børste med kort skaft Rød Myk polypropylen 3 x 10 | AC7WZX 38Y688 41944RødRød235NOK
REMCO 41945 Børste med kort skaft Hvit Myk Polypropylen 3 x 10 | AC7WZY 38Y689 41945HvitHvit235NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 41946 børste med kort skaft gul myk polypropylen 3 x 10
235NOK / enhet