Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 38908 Håndskrubbebørste Lilla Stiv polypropylen 3 x 8 | AC7WYT 38Y661

REMCO 38908 håndskrubbebørste lilla stiv polypropylen 3 x 8

På lager
Vare: AC7WYT Modell: 38908Kryssref: 38Y661
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndskrubbbørste
SyrebestandigJa
BustfargePurple
Bustematerialepolyester
Børstelengde8"
Penselbredde3"
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeStiv polyester
Håndtere fargePurple
Handle Lengde7.5 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Total lengde8"
Temp. MotstandJa
Trimlengde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargeSakPris
REMCO 38902 Håndskrubbbørste Grønn Stiv Polypropylen 3 x 8 In | AC7WYL 38Y655 38902GrønnGrønnHåndskrubbbørste312NOK
REMCO 38903 Håndskrubbbørste Blå Stiv Polypropylen 3 x 8 In | AC7WYM 38Y656 38903BlåBlåHåndskrubbbørste312NOK
REMCO 38904 Håndskrubbbørste Rød Stiv Polypropylen 3 x 8 In | AC7WYN 38Y657 38904RødRødHåndskrubbbørste312NOK
REMCO 38905 Håndskrubbbørste Hvit stiv polypropylen 3 x 8 tommer | AC7WYP 38Y658 38905HvitHvitHåndskrubbbørste312NOK
REMCO 38906 Håndskrubbbørste Gul Stiv Polypropylen 3 x 8 In | AC7WYQ 38Y659 38906GulGulHåndskrubbbørste312NOK
REMCO 38907 Håndskrubbbørste Orange Stiv polypropylen 3 x 8 | AC7WYR 38Y660 38907oransjeoransjeHåndskrubbbørste312NOK
REMCO 38909 Håndskrubbbørste Svart Stiv polypropylen 3 x 8 In | AC7WYU 38Y662 38909SvartSvartHåndskrubbbørste312NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 38908 håndskrubbebørste lilla stiv polypropylen 3 x 8
312NOK / enhet