REMCO 31783/6053 Skyvekost med håndtak Polypropylen børster/blokk | AD3GUB 3ZDX8

REMCO 31783/6053 Skyvekost med håndtak Polypropylenbørster/blokk

På lager
Vare: AD3GUB Modell: 31783/6053Kryssreferanse: 3ZDX8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv kost med håndtak
SyrebestandigJa
Blokker materialepolypropylen
Blokkstørrelse2 "x 16"
BustfargeBlå
Bustematerialepolypropylen
KostesøknadEnhver overflate
KosttilkoblingstypeEuropeisk tråd
KostklasseLett arbeid
Kosthåndtakets diameter1 5 / 16 "
Kosthåndtakslengde53 "
Materiale for kosteskaftGlassfiber
Materiale for kosthåndtakpolypropylen
FargekodingssystemJa
Håndtere fargeHvit
Trimlengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 31783/6053 Skyvekost med håndtak Polypropylenbørster/blokk
1 020 NOK / enhet