Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 06153 Hygienisk verktøyhenger blå | AD7LCL 4FA16

REMCO 06153 Hygienisk verktøyhenger blå

På lager
Vare: AD7LCL Modell: 06153Kryssreferanse: 4FA16
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHygienisk verktøyhenger
FARGEBlå
Dybde5-1 / 4 "
passerUlike verktøy
Høyde2.5 "
Lengde9.5 "
MaterialeStøpt plast
MetalldetekterbarNei
MonterWall
Vektkapasitet22 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode3924905650
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
REMCO 06152 Hygienisk verktøyhenger Grønn | AD7LCK 4FA15 06152Grønn481NOK
REMCO 06154 Hygienisk verktøyhenger Rød | AD7LCM 4FA17 06154Rød481NOK
REMCO 06155 Hygienisk verktøyhenger Hvit | AD7LCN 4FA18 06155Hvit481NOK
REMCO 06156 Hygienisk verktøyhenger gul | AD7LCP 4FA19 06156Gul481NOK
REMCO 06157 Hygienisk verktøyhenger oransje | AF6DUE 9XYD7 06157oransje481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 06153 Hygienisk verktøyhenger blå
481NOK / enhet