Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PASSB-52K gripeklemme 2.04 tommer polyamid 6 svart | AF9QAT 30PR32

REIKU PASSB-52K gripeklemme 2.04 tommer polyamid 6 svart

På lager
Vare: AF9QAT Modell: PASSB-52KKryssref.: 30PR32
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
1 221 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGripende klemme
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 52mm bølgeslange
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
MaterialePolyamid 6
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse2.04 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0747
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)2.5
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)
    • Spesielle funksjoner: Brukes til å feste en korrugert rørledning/plastlukking

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstype / størrelseSlangestørrelsepk. Antall.Pris
REIKU PASSB-29K gripeklemme 1.14 tommer polyamid 6 svart | AF9QAP 30PR29 PASSB-29KREIKU 29mm bølgeslange1.14 "25822NOK
REIKU PASSB-36K gripeklemme 1.41 tommer polyamid 6 svart | AF9QAQ 30PR30 PASSB-36KREIKU 36mm bølgeslange1.41 "10887NOK
REIKU PASSB-36S gripeklemme 1.41 tommer polyamid 6 svart | AF9QAR 30PR31 PASSB-36SREIKU 36mm bølgeslange1.41 "10947NOK
REIKU PASSB-52M gripeklemme 2.04 tommer polyamid 6 svart | AF9QAU 30PR33 PASSB-52MREIKU 52mm bølgeslange2.04 "101 928 NOK
REIKU PASSB-70K gripeklemme 2.75 tommer polyamid 6 svart | AF9QAV 30PR34 PASSB-70KREIKU 70 m korrugerte slanger2.75 "101 547 NOK
REIKU PASSB-70M gripeklemme 2.75 tommer polyamid 6 svart | AF9QAW 30PR35 PASSB-70MREIKU 70 m korrugerte slanger2.75 "102 380 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PASSB-52K gripeklemme 2.04 tommer polyamid 6 svart
1 221 NOK /pakke