Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAKTB-70 kuletrompet 2.75 tommer polyamid svart | AF9PZM 30PP88

REIKU PAKTB-70 Ball trompet 2.75 tommer polyamid svart

På lager
Vare: AF9PZM Modell: PAKTB-70Kryssreferanse: 30PP88
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
817NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalltrompet
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 70 m korrugerte slanger
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
Materialepolyamider
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)8.81
Skipets lengde (cm)10.62
Skipets bredde (cm)10.62
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)
    • Spesielle egenskaper: Fjerner torsjonsbelastning, lav totalhøyde

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAKTB-70 Ball trompet 2.75 tommer polyamid svart
817NOK / enhet