Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAKKB-70 kamkjeve 2.75 tommer polyamid svart | AF9PZH 30PP84

REIKU PAKKB-70 Kamkjeve 2.75 Tommer Polyamid Svart

På lager
Vare: AF9PZH Modell: PAKKB-70Kryssreferanse: 30PP84
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
515NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamkjeven
FARGESvart
Tilkoblingstype / størrelseREIKU 70 m korrugerte slanger
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
IP RatingIkke rangert
Materialepolyamider
Temp. Område-40 grader til 221 grader F
Slangestørrelse2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3917290090

Produktdetaljer:

    • Kjemikaliebestandig (Ja)
    • Selvslukkende / ikke selvslukkende (selvslukkende)
    • Spesielle funksjoner: Innvendige rygger for å holde rør

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAKKB-70 Kamkjeve 2.75 Tommer Polyamid Svart
515NOK / enhet