Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAGMB-N02 Låsemutter, 1/2 gjengestørrelse, 10Pk | AB8CYU 25D344

REIKU PAGMB-N02 Låsemutter, 1/2 Gjengestørrelse, 10Pk

På lager
Vare: AB8CYU Modell: PAGMB-N02Kryssreferanse: 25D344

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstern tannlåsemutter
Grunnleggende materialenylon
Sammenlignbart medPT
Dia./Trådestørrelse1/2 "-14
FinishGloss
KlassePA6
Materialenylon
Størrelse0.48 "
Slotbredde0.48 "
System for målinginch
temp200 F
TrådretningHøyresving
Trådstørrelse1 / 2 "
GjengetypePT
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode3917400090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSammenlignbart medDia./TrådestørrelseStørrelseSlotbreddeTrådstørrelseGjengetypeBreddePris
REIKU PAGMB-N00 Låsemutter, 1/4 gjengestørrelse, 10Pk | AB8CYT 25D342 PAGMB-N00Gass1/4 "-180.252 "0.252 "1 / 4 "Gass1 / 4 "84NOK
REIKU PAGMB-N04 Låsemutter, 3/4 gjengestørrelse, 10Pk | AB8CYV 25D345 PAGMB-N04PT3/4 "-140.913 "0.913 "3 / 4 "PT3 / 4 "172NOK
REIKU PAGMB-N06 Låsemutter, 1 gjengestørrelse, 10Pk | AB8CYW 25D346 PAGMB-N06PT1-11-1 / 2 "1.14 "1.14 "1mmPT1"315NOK
REIKU PAGMB-N07 Låsemutter, 1-1/4 gjengestørrelse, 10Pk | AB8CYX 25D347 PAGMB-N07PT1 1 / 4 - 11 1 / 2 "1.41 "1.41 "1.25mmPT1.25 "585NOK
REIKU PAGMB-N08 Låsemutter, 1-1/2 gjengestørrelse, 10Pk | AB8CYY 25D348 PAGMB-N08PT1 1/2 til 11 1/2 "1.878 "1.878 "1.5 "PT1.5 "1 605 NOK
REIKU PAGMB-N09 Låsemutter, 2-gjengerstørrelse, 5Pk | AB8CYZ 25D349 PAGMB-N09PT2 til 11-1 / 2 "2.26 "2.26 "2"PT2"1 660 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAGMB-N02 Låsemutter, 1/2 Gjengestørrelse, 10Pk
120NOK / enhet