Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PADSB-12 System Support Top For 12mm Tubing - Pakke med 10 | AB8CYL 25D336

REIKU PADSB-12 systemstøttetopp for 12 mm slange - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB8CYL Modell: PADSB-12Kryssreferanse: 25D336

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSystemstøtte
FARGESvart
Materialenylon
MonteringstypeTrykk på toppen
typenFor 12mm slange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode3926909980
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Støtte av høy kvalitet for å feste ledning til maskiner, roboter og andre generelle bruksområder når du beskytter ledninger, slanger og elektriske.

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
REIKU PADSB-23 System Support Top For 23mm Tubing - Pakke med 10 | AB8CYN 25D338 PADSB-23For 23mm slange361NOK
REIKU PADSB-29 System Support Top For 29mm Tubing - Pakke med 10 | AB8CYP 25D339 PADSB-29For 29mm slange410NOK
REIKU PADSB-36 Systemstøtte Topp for 36 mm rør - Pakke med 10 | AB8CYQ 25D340 PADSB-36For 36mm slange434NOK
REIKU PADSB-48 System Support Top For 48mm Tubing - Pakke med 10 | AB8CYR 25D341 PADSB-48For 48mm slange490NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PADSB-12 systemstøttetopp for 12 mm slange - pakke med 10 stk
296NOK / enhet