REGAL 055540AM25 End Mill With Tin Coated, Double End, M14 Inch Dia., 5 Inch Length, 2 Flutes | CN7HDD

REGAL 055540AM25 End Mill With Tin Coated, Double End, M14 Inch Dia., 5 Inch Length, 2 Flutes

Vare: CN7HDD Modell: 055540AM25
664NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Speed ​​Steel End Mill

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 055472AM25 endefres med tinnbelagt, dobbel ende, M2 tomme diameter, 3-1/16 tomme lengde, 2 fløyter | CN7GWX 055472:25249NOK
RFQ
REGAL 055473AM25 endefres med tinnbelagt, dobbel ende, M2.5 tommer diameter, 3-1/16 tommers lengde, 2 fløyter | CN7GXD 055473:25249NOK
RFQ
REGAL 055474AM25 endefres med tinnbelagt, dobbel ende, M3 tomme diameter, 3-1/16 tomme lengde, 2 fløyter | CN7GXK 055474:25289NOK
RFQ
REGAL 055477AM25 endefres med tinnbelagt, dobbel ende, M3.5 tommer diameter, 3-1/4 tomme lengde, 2 fløyter | CN7GXR 055477:25315NOK
RFQ
REGAL 055480AM25 endefres med tinnbelagt, dobbel ende, M4 tomme diameter, 3-1/4 tomme lengde, 2 fløyter | CN7GXY 055480:25296NOK
RFQ
REGAL 055483AM25 endefres med tinnbelagt, dobbel ende, M4.5 tommer Dia., 3-1/4 tomme lengde, 2 fløyter | CN7GYE 055483:25287NOK
RFQ
REGAL 055486AM25 endefres med tinnbelagt, dobbel ende, M5 tomme diameter, 3-1/4 tomme lengde, 2 fløyter | CN7GYL 055486:25309NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 055540AM25 End Mill With Tin Coated, Double End, M14 Inch Dia., 5 Inch Length, 2 Flutes
664NOK / enhet