REGAL 055069AM95 End Mill With AlTiN Coated, Single End, M10.5 Inch Dia., 2-11/16 Inch Length, 2 Flutes | CN7GDJ

REGAL 055069AM95 End Mill With AlTiN Coated, Single End, M10.5 Inch Dia., 2-11/16 Inch Length, 2 Flutes

Vare: CN7GDJ Modell: 055069AM95
339NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Speed ​​Steel End Mill

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 055024AM95 Metrisk endefres med AlTiN-belagt, enkelt ende, M3-tommers diameter, 2-5/16 tommers lengde, 2 fløyter | CN7FZL 055024:95238NOK
RFQ
REGAL 055027AM95 Metrisk endefres med AlTiN-belagt, enkelt ende, M3.5 tommer diameter, 2-3/8 tommers lengde, 2 fløyter | CN7FZT 055027:95216NOK
RFQ
REGAL 055030AM95 Metrisk endefres med AlTiN-belagt, enkelt ende, M4 tommers diameter, 2-3/8 tommers lengde, 2 fløyter | CN7FZZ 055030:95226NOK
RFQ
REGAL 055033AM95 Metrisk endefres med AlTiN-belagt, enkelt ende, M4.5 tommer diameter, 2-3/8 tommers lengde, 2 fløyter | CN7GAF 055033:95216NOK
RFQ
REGAL 055036AM95 Metrisk endefres med AlTiN-belagt, enkelt ende, M5 tommer diameter, 2-7/16 tommer lengde, 2 fløyter | CN7GAM 055036:95213NOK
RFQ
REGAL 055039AM95 Metrisk endefres, AlTiN-belagt, enkel ende, M5.5 tommer Dia., 2-7/16 tommer lengde, 2 fløyter | CN7GAU 055039:95219NOK
RFQ
REGAL 055042AM95 Metrisk endefres med AlTiN-belagt, enkelt ende, M6 tommer diameter, 2-7/16 tommer lengde, 2 fløyter | CN7GBA 055042:95231NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 055069AM95 End Mill With AlTiN Coated, Single End, M10.5 Inch Dia., 2-11/16 Inch Length, 2 Flutes
339NOK / enhet