REGAL 051753AM95 Spiral Extra Long End Mill With AlTiN Coated, Single End, 1/2 Inch Dia., 2 Flutes | CN7CHT

REGAL 051753AM95 Spiral Extra Long End Mill With AlTiN Coated, Single End, 1/2 Inch Dia., 2 Flutes

Vare: CN7CHT Modell: 051753AM95
624NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHigh Speed ​​Steel End Mill

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 050722AM95 Spiral langendefres med AlTiN-belagt, 2 tommers diameter, 7-3/4 tommers lengde, 2 fløyter | CN6ZRY 050722:953 737 NOK
RFQ
REGAL 050723AM95 Spiral ekstra lang endefres med AlTiN-belagt, 2 tommers diameter, 9-3/4 tommers lengde, 2 fløyter | CN6ZTE 050723:954 580 NOK
RFQ
REGAL 051638AM95 endefres, spiral med AlTiN-belagt, enkel ende, 1/8 tomme dia., 2-5/16 tomme lengde, 2 fløyter | CN7BWM 051638:95181NOK
RFQ
REGAL 051639AM95 endefres, spiral med AlTiN-belagt, enkel ende, 3/16 tommers diameter, 2-3/8 tommers lengde, 2 fløyter | CN7BWU 051639:95222NOK
RFQ
REGAL 051640AM95 endefres, spiral med AlTiN-belagt, enkelt ende, 1/4 tomme dia., 2-7/16 tomme lengde, 2 fløyter | CN7BXA 051640:95253NOK
RFQ
REGAL 051641AM95 endefres, spiral med AlTiN-belagt, enkelt ende, 9/16 tommer dia., 3-3/8 tommers lengde, 2 fløyter | CN7BXG 051641:95418NOK
RFQ
REGAL 051642AM95 endefres, spiral, AlTiN-belagt, enkel ende, 11/16 tomme dia., 3-3/4 tomme lengde, 2 fløyter | CN7BXN 051642:95435NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 051753AM95 Spiral Extra Long End Mill With AlTiN Coated, Single End, 1/2 Inch Dia., 2 Flutes
624NOK / enhet