REGAL 027290AS43 Extension Spiral Point Tap, M12 x 1.75 Size, D6 Limit, .507 Shank With Steam Oxide | CN6LBV

REGAL 027290AS43 Forlengelsesspiralpunktkran, M12 x 1.75 størrelse, D6-grense, 507 skaft med dampoksid

Vare: CN6LBV Modell: 027290AS43
590NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelse Spiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027203AS43 Forlengelsesspiralpunktkran, M3.5 x 0.6 størrelse, D4-grense, .141 skaft med dampoksid | CN6KCV 027203AS43384NOK
RFQ
REGAL 027211AS43 Forlengelsesspiralpunktkran, M4 x 0.7 størrelse, D4-grense, 2 fløyter, .168 skaft med dampoksid | CN6KEL 027211AS43384NOK
RFQ
REGAL 027219AS43 Forlengelse Spiral Point Kran, M4.5 x 0.75 Størrelse, D4 ​​Limit, .194 Skaft Med Steam Oxide | CN6KGN 027219AS43395NOK
RFQ
REGAL 027227AS43 Forlengelsesspiralpunktkran, M5 x 0.8 størrelse, D4-grense, 2 fløyter, .194 skaft med dampoksid | CN6KJQ 027227AS43395NOK
RFQ
REGAL 027235AS43 Forlengelsesspiralpunktkran, M6 x 1 størrelse, D5-grense, 2 fløyter, .255 skaft med dampoksid | CN6KLR 027235AS43392NOK
RFQ
REGAL 027260AS43 Forlengelse Spiral Point Kran, M8 x 1.25 Størrelse, D5 Limit, 2 Flutes .318 Shank With Steam Oxide | CN6KQV 027260AS43400NOK
RFQ
REGAL 027269AS43 Forlengelse Spiral Point Kran, M10 x 1.5 Størrelse, D6 Limit, 3 Flutes .381 Skaft Med Steam Oxide | CN6KTY 027269AS43440NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 027290AS43 Forlengelsesspiralpunktkran, M12 x 1.75 størrelse, D6-grense, 507 skaft med dampoksid
590NOK / enhet