REGAL 027235AS94 Forlengelsesspiralpunktkran, M6 x 1 størrelse, D5-grense, .255 skaft med Alcrona-belegg | CN6KLY

REGAL 027235AS94 Extension Spiral Point Tap, M6 x 1 Size, D5 Limit, .255 Shank With Alcrona Coating

Vare: CN6KLY Modell: 027235AS94
494NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelse Spiral Point Tap

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 027203AS94 Forlengelse Spiral Point Tap, M3.5 x 0.6 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes med Alcrona Coating | CN6KDB 027203AS94486NOK
RFQ
REGAL 027211AS94 Forlengelsesspiralpunktkran, M4 x 0.7 størrelse, D4-grense, .168 skaft med Alcrona-belegg | CN6KET 027211AS94486NOK
RFQ
REGAL 027219AS94 Forlengelse Spiral Point Tap, M4.5 x 0.75 Størrelse, D4 ​​Limit, 2 Flutes med Alcrona Coating | CN6KGV 027219AS94497NOK
RFQ
REGAL 027227AS94 Forlengelse Spiral Point Tap, M5 x 0.8 Størrelse, D4 ​​Limit, .194 Skaft Med Alcrona Coating | CN6KJX 027227AS94497NOK
RFQ
REGAL 027260AS94 Forlengelse Spiral Point Tap, M8 x 1.25 Størrelse, D5 Limit, 2 Flutes med Alcrona Coating | CN6KRB 027260AS94557NOK
RFQ
REGAL 027269AS94 Forlengelse Spiral Point Tap, M10 x 1.5 Størrelse, D6 Limit, 3 Flutes med Alcrona Coating | CN6KUE 027269AS94596NOK
RFQ
REGAL 027270AS94 Forlengelsesspiralpunktkran, M10 x 1.5 størrelse, D6-grense, 3 fløyter med Alcrona-belegg | CN6KUR 027270AS94596NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 027235AS94 Extension Spiral Point Tap, M6 x 1 Size, D5 Limit, .255 Shank With Alcrona Coating
494NOK / enhet