Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGAL 015148AS25 Forlengelsesspiralpunktkran, 1/2-20 størrelse, H3-grense, 3 fløyter med tinnbelegg | AH9CML 39TA83

REGAL 015148AS25 Forlengelsesspiralpunktkran, 1/2-20 størrelse, H3-grense, 3 fløyter med tinnbelegg

På lager
Vare: AH9CML Modell: 015148AS25Kryssreferanse: 39TA83
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
1 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelse Spiral Point Tap
Dimensjonstypeinch
FinishTinn
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde6"
Shank Dia.0.367 "
Trykk på StilExtension
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
Trådstørrelse1/2 "-20
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1539
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grense for stigningsdiameter: H3

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 015067AS25 Forlengelsesspiralpunktkran, 6 tommers lengde, H3-grense, 3 fløyter med tinnbelegg | CN6AXT 015067AS25562NOK
RFQ
REGAL 015070AS25 Forlengelsesspiralpunktkran, 5/8-18 størrelse, H3-grense, 3 fløyter med tinnbelegg | CN6AYY 015070AS25791NOK
RFQ
REGAL 015072AS25 Forlengelsesspiralpunktkran, 3/4-10 størrelse, H3-grense, 3 fløyter med tinnbelegg | CN6AZJ 015072AS25901NOK
RFQ
REGAL 015074AS25 Forlengelsesspiralpunktkran, 3/4-16 størrelse, H3-grense, 3 fløyter med tinnbelegg | CN6AZV 015074AS25901NOK
RFQ
REGAL 015076AS25 Forlengelsesspiralpunktkran, 3/8-16 størrelse, H3-grense, rustfritt stål med TiN-belegg | CN6BAF 015076AS25548NOK
RFQ
REGAL 015078AS25 Forlengelse Spiral Point Tap, 1/2-13 Størrelse, H3 Limit, 3 Flutes Med TiN Coating | CN6BAR 015078AS25812NOK
RFQ
REGAL 015080AS25 Forlengelse Spiral Point Tap, 5/8-11 Størrelse, H3 Limit, 3 Flutes Med TiN Coating | CN6BBC 015080AS251 007 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 015148AS25 Forlengelsesspiralpunktkran, 1/2-20 størrelse, H3-grense, 3 fløyter med tinnbelegg
1 069 NOK / enhet