Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGAL 027226AS Pulley Tap, M5X0.80 Thread Size, 7/8 Inch Thread Length, 6 Inch Length, Right Hand | CT8WGY 60HK66

REGAL 027226AS Pulley Tap, M5X0.80 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 6 tommers lengde, høyre hånd

På lager
Vare: CT8WGY Modell: 027226ASKryssref: 60HK66

Få tak i det Mai 20, mandag
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
682NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0238
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
REGAL 015110AS Pulley Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 6 tommers lengde, høyre hånd | CT8WFV 60HK78 015110AS662NOK
REGAL 015100AS Pulley Tap, #6-32 Gjengestørrelse, 11/16 tommer gjengelengde, 6 tommers lengde, høyre hånd | CT8WFW 60HK82 015100AS623NOK
REGAL 015102AS Pulley Tap, #8-32 Gjengestørrelse, 3/4 tommer gjengelengde, 6 tommers lengde, høyre hånd | CT8WFX 60HK84 015102AS671NOK
REGAL 015126AS Pulley Tap, 1/4-28 gjengestørrelse, 1 tomme gjengelengde, 6 tommers lengde, høyre hånd | CT8WFY 60HK85 015126AS583NOK
REGAL 015142AS Pulley Tap, 3/8-24 gjengestørrelse, 1-1/4 tommer gjengelengde, 6 tommers lengde, høyre hånd | CT8WFZ 60HK86 015142AS933NOK
REGAL 015128AS Pulley Tap, 5/16-18 gjengestørrelse, 1-1/8 tommer gjengelengde, 6 tommers lengde, 2 fløyter | CT8WGA 60HK87 015128AS618NOK
REGAL 015134AS Pulley Tap, 5/16-24 gjengestørrelse, 1-1/8 tommer gjengelengde, 6 tommers lengde, 2 fløyter | CT8WGB 60HK88 015134AS738NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REGAL 027226AS Pulley Tap, M5X0.80 Gjengestørrelse, 7/8 tommer gjengelengde, 6 tommers lengde, høyre hånd
682NOK / enhet