REELCRAFT UR7925 OLB Dieseleksosvæske slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, slangelengde 25 fot | AY9WYN

REELCRAFT UR7925 OLB Dieseleksosvæske slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, slangelengde 25 fot

På lager
Vare: AY9WYN Modell: UR7925 OLB

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter3/4 "NPT (M)
Slange-ID3 / 4 "
Slangelengde25ft.
Slange utenfor Dia.1.13 "
Inlet3/4 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet3/4 "NPT (F)
Trykk300 psi
Vekt53 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85

Produktdetaljer:

,Reelcraft introduserer sin DEF dispenseringslinje med fjæruttrekkbare slangetrommeler. Disse snellene er designet for å hjelpe til med dispensering av dieselutslippsvæske (DEF) for sene dieselmotorer, og er en integrert del av nye DEF-servicestasjoner i marinaer, lastebilstopp og garasjer. Denne typen dispenseringsutstyr kommer til å bli mer utbredt over hele USA ettersom presset for grønnere utslippsstandarder eskalerer. Reelcraft tilbyr en løsning., , ,Korrosjonsmotstand – Interne væskebanedeler er laget av 304L rustfritt stål og har Viton o-ringer. Karbonståldeler får en ensartet polyesterpulverbelegg før montering., ,Tungt – Stålstempler er konstruert med strukturelle former for å gi ekstra styrke og stivhet., ,Enkelt vedlikehold – Åpen design gir tilgang til alle sliteartikler, veiledning arm og støtfangerstopp er justerbare ved bruk av kun standardverktøy., ,Modellen inkluderer NPT-koblinger., ,Produsert i USA, , ,*Spolen sendes i toppvindposisjon. Spolebildet vises i sidevindposisjon.,

Produktvarianter

ProduktModellSakSlange inne i Dia.LagreneKjøretypeSlangelengdeSlangematerialeSlange utenfor Dia.Housing MaterialPris
REELCRAFT UR7850 OLB 1 Slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Slangetrommel1 / 2 "FettfriVårretur50ft.--Stål15 472 NOK
REELCRAFT UR7925 OLB 1 slangetrommel 3/4 tommer 25 føtter lengde 300 psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Slangetrommel3 / 4 "FettfriVårretur25ft.--Stål17 380 NOK
REELCRAFT PW7600 OHP1 Slangetrommel 3/8 tommer 50 føtter Lengde 4 Psi | AB500DGB 9CAG2 PW7600 OHP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.--Stål9 522 NOK
REELCRAFT F7925 OLP1 Slangetrommel 3/4 tommer 25 føtter Lengde 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Slangetrommel3 / 4 "Permanent smurtVårretur25ft.Syntetisk gummi--8 874 NOK
REELCRAFT 7650 OLP1 Slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.PVC--7 032 NOK
REELCRAFT 7850 OLP1 Slangetrommel Industriell 1/2 tommer 50 fot lengde | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Slangetrommel1 / 2 "Permanent smurtVårretur50ft.PVC--7 630 NOK
REELCRAFT 7600 OHP1 slangetrommel industriell 3/8 tommers 5000 psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.---10 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT UR7925 OLB Dieseleksosvæske slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, slangelengde 25 fot
17 225 NOK / enhet