REELCRAFT 7600 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 50 fot | AY9WVZ

REELCRAFT 7600 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 50 fot

På lager
Vare: AY9WVZ Modell: 7600 OLP

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
KjøretypeVårdrevet
SlangeNei
Slange-ID3 / 8 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.6 "
Inlet1/2 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet1/2 "NPT (F)
Trykk500 psi
Vekt40 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18

Produktdetaljer:

,Reelcraft Series 7000 fjæruttrekkbare slangetrommel er svært robust og ideell for de mest krevende bruksområdene. Basen og styrearmen er konstruert av høykvalitets stål og konstruert med strukturelle former og kiler for å gi størst mulig styrke., , ,Individuelle pulverlakkerte stålkomponenter gir maksimal beskyttelse mot for tidlig korrosjon, ,Innløpsslangen er rørt inn i base for å eliminere risikoen for belastning på svivel, ,Guide arm justeres til syv posisjoner, ,Basisplate, stående og styrearm er konstruert av 11 gauge stål; spolen er 16 gauge stål, ,Ytterligere serie 7000 snelle modeller inkluderer rustfritt stål, kontrollert retur, lukket, dobbel hydraulikk, drivstofflevering, trykkspyling og gass/kabelsveising, ,produsert i USA, , ,*Spolen sendes i den øverste vindposisjonen. Spolebildet vises i sidevindposisjon.,

Produktvarianter

ProduktModellSakSlange inne i Dia.LagreneKjøretypeSlangelengdeSlangematerialeSlange utenfor Dia.Housing MaterialPris
REELCRAFT UR7850 OLB 1 Slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Slangetrommel1 / 2 "FettfriVårretur50ft.--Stål15 472 NOK
REELCRAFT UR7925 OLB 1 slangetrommel 3/4 tommer 25 føtter lengde 300 psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Slangetrommel3 / 4 "FettfriVårretur25ft.--Stål17 380 NOK
REELCRAFT PW7600 OHP1 Slangetrommel 3/8 tommer 50 føtter Lengde 4 Psi | AB500DGB 9CAG2 PW7600 OHP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.--Stål9 522 NOK
REELCRAFT F7925 OLP1 Slangetrommel 3/4 tommer 25 føtter Lengde 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Slangetrommel3 / 4 "Permanent smurtVårretur25ft.Syntetisk gummi--8 874 NOK
REELCRAFT 7650 OLP1 Slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.PVC--7 032 NOK
REELCRAFT 7850 OLP1 Slangetrommel Industriell 1/2 tommer 50 fot lengde | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Slangetrommel1 / 2 "Permanent smurtVårretur50ft.PVC--7 630 NOK
REELCRAFT 7600 OHP1 slangetrommel industriell 3/8 tommers 5000 psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.---10 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 7600 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 50 fot
5 986 NOK / enhet