Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REED INSTRUMENTS R7000SD Vibrasjonsmåler, 10 Hz til 1 Khz frekvensområde | CE7YMM 56HN74

Vibrasjonsmåler, 10 Hz til 1 Khz frekvensområde

På lager
Vare: CE7YMM Modell: R7000SDKryssref: 56HN74
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
9 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsmåler
Nøyaktighet+/-5 %, 2 sifre
Automatisk avslåingJa
Batteritype6 AA
Kabellengde47.2 "
KalibreringssertifikatNei
Kapasitet3.5 Oz
Dimensjoner9.7 "x 2.7" x 1.8 "
ViseLCD
Frekvensområde10 Hz til 1 kHz
Fuktighetsområde10 å 85%
Målingsrekkevidde0.5 til 199.9 mm / s
Drifts Temp.32 til 122 grader F.
Strømforsyning6 x AA-batterier eller AC-adapter
Sondestørrelse1.5 x 0.6 "
oppløsning0.1mm / s
Responstid1 Second
Lagringstemperatur Område14 til 140 grader F
Temp. Område14 til 140 grader
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
OpprinnelseslandTaiwan

Produktdetaljer:

    • Sanntids datalogger med integrert SD-minnekort måler / registrerer hastighet og akselerasjon for å bestemme vibrasjonsnivåer i maskiner.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vibrasjonsmåler, 10 Hz til 1 Khz frekvensområde
9 015 NOK / enhet