Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REED INSTRUMENTS R5600 Isolasjonstester, 250V, 500V eller 1000V Testspenninger | CD4DGY ST-5500

REED INSTRUMENTS R5600 isolasjonstester, 250V, 500V eller 1000V testspenninger

På lager
Vare: CD4DGY Modell: R5600Kryssref.: ST-5500
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
2 849 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonstester
Visebakgrunnsbelyst
Spenning500V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

REED Instruments R5600 isolasjonstester er ideell for måling av isolasjonsmotstand opp til 2000 Mega-ohm og testspenninger på 250V, 500V eller 1000V i elektroverktøy, apparater, motorer og kabler. Denne isolasjonstesteren kommer med testledninger, krokodilleklemmer, batterier, en hengende stropp, et stativ og en hard bæreveske.

Egenskaper:

  • REED Instruments R5600 isolasjonstester tilbyr en lettlest bakgrunnsbelyst dobbel skjerm for å vise både isolasjonsmotstand og testspenning samtidig.
  • Låsefunksjonen og hengende stropp (inkludert) tillater håndfri betjening.
  • Denne isolasjonsmåleren kommer i et dobbeltstøpt plasthus for forbedret beskyttelse.
  • Datahold-funksjonen fryser dataene / avlesningen på skjermen for å vise målingen over lengre tid.
  • Denne katten. III, 1000V sikkerhetsklassifisert isolasjonstester er også utstyrt med en Lo ohm (lav motstand) funksjon for testing av tilkoblinger.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer og kontrollerer jeg koblingene i denne REED Instruments R5600 isolasjonstesteren?

A.

  • Fest den røde testledningen til volt-ohm-inngangskontakten og koble den svarte testledningen til COM-inngangskontakten.
  • Kontroller testledningene ved å sette dreiebryteren til 200 ohm-området.
  • Berør begge testledningspissene mot hverandre.
  • Motstanden som vises på skjermen skal være mindre enn 0.5 ohm, og en hørbar tone skal produseres.
  • Hvis spissene ikke er i kontakt eller er feil koblet til måleren, skal displayet vise uendelig motstand som angitt med '1'.

Sp. Hva er temperaturvurderingen til denne REED Instruments R5600 isolasjonstesteren?

A. Denne REED Instruments R5600 isolasjonstesteren fungerer ved temperaturer fra 32 til 104 grader C. Den kan lagres ved temperaturer fra -0 til 40 grader F (-4 til 140 grader C).

Sp. Hva er sikkerhetsfunksjonene som er tilgjengelige i denne REED Instruments R5600 isolasjonstesteren?

A.

  • Denne testeren produserer et hørbart signal hvis motstanden blir mindre eller lik 40 ohm.
  • Automatisk avslåingsfunksjon slår av måleren etter 15 minutter med inaktivitet for å spare på batteriet.
  • Indikator for lavt batteri, sikringsbeskyttelse og indikator for overrekkevidde beskytter utstyret mot potensielle skader.

Produktvarianter

ProduktModellPris
REED INSTRUMENTS R5002 Isolasjonstester, Digital, høyspenning, opptil 5kV | CD4DGT R500210 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R5600 isolasjonstester, 250V, 500V eller 1000V testspenninger
2 849 NOK / enhet