Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REED INSTRUMENTER R2005-NIST Infrarødt termometer, Type K termoelement, NIST-sertifisert, 1050 grader. C | CD4CYL

REED INSTRUMENTS R2005-NIST infrarødt termometer, Type K termoelement, NIST-sertifisert, 1050 grader. C

På lager
Vare: CD4CYL Modell: R2005-NIST
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
3 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinfrarød termometer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

REED Instruments R2005-NIST infrarødt termometer måler temperaturer opp til 2498 grader F i matlaging, sikkerhets- og branninspeksjon, plaststøping, silketrykk og HVAC-vedlikehold. Den har en hørbar alarm for å varsle brukeren om høye/lave temperaturer. Denne termometerenheten har en 1.6-tommers bakgrunnsbelyst LCD-skjerm for enkel observasjon.

Egenskaper:

  • REED Instruments R2005-NIST infrarødt termometer har en innebygd laserpeker for å identifisere målområdet.
  • Den har en automatisk avstenging som slår av instrumentet hvis det står på tomgang i mer enn åtte sekunder.
  • Dette termometeret har integrert type K termoelementinngang for kontaktmåling.
  • Den har en utløserlås for enkel kontinuerlig drift og en lavt batteriindikator som varsler brukeren om det døende batteriet.
  • Den har digitalt justerbar emissivitet innenfor området 0.1 til 1.0

Kompatibelt tilbehør:

  • REED Instrumenter CA-05A Myk bæreveske: Denne kofferten er ideell for oppbevaring og transport av termometeret. Den har et hovedinstrumentrom og en sidelomme for tilbehør.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • NIST Kalibrert

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er det passende forholdet mellom avstand og punktstørrelse for dette termometeret?

A. 30:1.

Sp. Hva er emissivitet?

A. Emissivitet beskriver de energiavgivende egenskapene til materialer.

Q. Hvordan måle temperaturer på blanke og polerte metalloverflater?

A.

  • Dekk metalloverflaten med maskeringstape eller flat svart maling.
  • La tapen nå samme temperatur som materialet under.
  • Mål temperaturen på båndet som nevnt ovenfor.

Q. Hva er minnestørrelsen til dette R2005-NIST infrarøde termometeret?

A. Dette termometeret kan lagre opptil 20 avlesninger.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REED INSTRUMENTS R2005-NIST infrarødt termometer, Type K termoelement, NIST-sertifisert, 1050 grader. C
3 835 NOK / enhet