REED Instruments K4030-NIST digitalt stroboskop er ideelt for å fryse bevegelsen og måle hastigheten til et roterende objekt uten å komme i kontakt med det. Den måler hastigheter (fra 10 til 10500 RPM) for bevegelige gir, pumper, sentrifuger, vifter, motorer og annet rotasjonsutstyr. Dette digitale stroboskopet kommer med en lyspære, pistolhåndtak og en strømledning.
Egenskaper:
- REED Instruments K4030-NIST digitalt stroboskop er rettet mot et roterende objekt og blitsens flashhastighet er synkronisert med objekthastigheten (RPM).
- Den har et 5-sifret LED-display med trykknapper for raskt å doble eller dele blinkehastigheten.
- Dette digitale stroboskopet med en driftssyklus på 5 til 30 minutter (avhengig av turtall) har et pistolhåndtak for å flytte enheten over arbeidsområdet og kan monteres på et stativ for stasjonær bruk.
- Den har en Xenon-lampe (6500 grader K) med 80 graders strålevinkel og 4 joule blitsenergi for 60 til 1000 mikrosekunders blinking.
- Dette K4030-NIST digitale stroboskopet aksepterer 110VAC, 50/60 Hz strømforsyning.
- Den har et RS232 seriell grensesnitt og kan kobles til en Windows XP / Vista / 7 datamaskin ved hjelp av en kompatibel USB-kabel og SW-U801-WIN programvare.
Kompatibelt tilbehør:
- REED Instrumenter K4020-PÆRE Xenon lyspære: Denne pæren fungerer som en reservedel for Xenon-lampen som er tilgjengelig med dette REED Instruments K4030-NIST digitale stroboskopet.
- REED Instrumenter R8888 Hard bæreveske: Dette sprøytestøpte hardplastdekselet lar brukere trygt bære dette digitale stroboskopet.
- REED Instruments R1500 stativ: Dette monteringsinstrumentet lar brukere konvertere denne enheten til et dataloggingsinstrumentoppsett for langtidsovervåking på et stasjonært sted.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er driftsforholdene til dette REED Instruments K4030-NIST digitale stroboskopet?
A. REED Instruments K4030-NIST digitalt stroboskop brukes ved temperaturer fra 32 til 122 grader F (0 til 50 grader C) og fuktighet fra 10 til 80 %. Den kan lagres ved temperaturer fra -4 til 140 grader F (-20 til 60 grader C).
Sp. Hva er responstiden til dette REED Instruments K4030-NIST digitale stroboskopet?
A. REED Instruments K4030-NIST digitalt stroboskop har en responstid på mindre enn 1 sekund.
Sp. Har dette REED Instruments K4030-NIST digitale stroboskop internt minne?
A. REED Instruments K4030-NIST digitalt stroboskop har et internt minne på 10 datapunkter.