Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE WW-5870 Kileanker, 304 rustfritt stål, 5/8 X 7 tommer størrelse, 10Pk | AA7FVW 15X126

RED HEAD WW-5870 Kileanker, 304 rustfritt stål, 5/8 X 7 tommer størrelse, 10pk

På lager
Vare: AA7FVW Modell: WW-5870Kryssreferanse: 15X126

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 573 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde7"
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2-3 / 4 "
FinishRustfritt stål
Klasse304
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3.625
Min. Innbygging2.75 "
tråd Lengde2 1 / 2
Trådstørrelse5 / 8-11
typenFullt gjenget
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)7120
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WW-5870 Kileanker, 304 rustfritt stål, 5/8 X 7 tommer størrelse, 10pk
3 573 NOK /pakke