RØDT HODE WW-3484 Kileanker, 304 rustfritt stål, 3/4 X 8-1/2 tomme Størrelse, 10Pk | AA7FVT 15X123

RED HEAD WW-3484 Kileanker, 304 rustfritt stål, 3/4 X 8-1/2 tomme størrelse, 10pk

På lager
Vare: AA7FVT Modell: WW-3484Kryssreferanse: 15X123

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 587 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde8.5 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong3-1 / 4 "
FinishRustfritt stål
Klasse304
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse4.5
Min. Innbygging3.25 "
tråd Lengde3 1 / 2
Trådstørrelse3 / 4-10
typenFullt gjenget
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)13720
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)13720

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.0535
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WW-3484 Kileanker, 304 rustfritt stål, 3/4 X 8-1/2 tomme størrelse, 10pk
8 587 NOK /pakke