Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE WW-3470 Kileanker, 304 rustfritt stål, 3/4 X 7 tommer størrelse, 10Pk | AA7FVR 15X122

RED HEAD WW-3470 Kileanker, 304 rustfritt stål, 3/4 X 7 tommer størrelse, 10pk

På lager
Vare: AA7FVR Modell: WW-3470Kryssreferanse: 15X122
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
5 332 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde7"
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong3-1 / 4 "
FinishRustfritt stål
Klasse304
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3
Min. Innbygging3.25 "
tråd Lengde3 1 / 2
Trådstørrelse3 / 4-10
typenFullt gjenget
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)13720
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)13720

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.185
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WW-3470 Kileanker, 304 rustfritt stål, 3/4 X 7 tommer størrelse, 10pk
5 332 NOK /pakke