ANDERSEN 04140000312000 Pute Max (tm) Mat 3 fot x 12 fot Svart | AD2UMK 3UFD2

ANDERSEN 04140000312000 Pute Max (tm) Mat 3 fot x 12 fot svart

På lager
Vare: AD2UMK Modell: 04140000312000Kryssreferanse: 3UFD2

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Runner
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeLukket celle vinyl nitrilskum
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde12ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterPreget diamant
MaterialePVC-nitril
OverflatematerialeNitril
Tykkelse5 / 8 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.615
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode4016910000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMatteegenskaperantimikrobiellUnderlagsmaterialeMat overflatemønsterMaterialeOverflatematerialeTykkelseBreddePris
ANDERSEN 04410230312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12 Fot Svart | AD2WMT 3VGN7 04410230312000AntiskliNeiPVC-nitrilPreget diamantpolypropylen-5 / 8 "3ft.3 102 NOK
ANDERSEN 04420220312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12ft Blå | AD2WNC 3VGU4 04420220312000AntiskliNeiPVC-nitrilPreget diamantpolypropylen-7 / 8 "3ft.3 102 NOK
ANDERSEN 04420210312000 Hog Heaven Fashion(tm) Mat 3 x 12 Feet Brun | AD2WNE 3VGV1 04420210312000AntiskliNeiPVC-nitrilPreget diamantpolypropylen-7 / 8 "3ft.7 209 NOK
ANDERSEN 03700000421000 Putestasjon(tm) 4 fot x 20 fot 1 tomme svart | AF4FUG 8V572 03700000421000Antistatisk og antimikrobiellJaLukket celleskumSolid grepNitrilgummi-7 / 16 "4ft.18 805 NOK
ANDERSEN 38ZA80 Antifatigue Matte Sort 3 fot x 5 fot | AH8TWM 38ZA80-NeiLukket celleskumDiamantplate-Vinyl9 / 16 "2 '8 "2 694 NOK
ANDERSEN 38ZA86 Antifatigue Mat Sort 2 Feet x 4 Feet | AH8TWT 38ZA86-NeiLukket celle nitrilskumDiamantplate-Nitril9 / 16 "2ft.1 314 NOK
ANDERSEN 38ZA87 Antifatigue Mat Sort 4 Feet x 6 Feet | AH8TWU 38ZA87-NeiGummiDiamantplate-Nitril1"4ft.5 380 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSEN 04140000312000 Pute Max (tm) Mat 3 fot x 12 fot svart
5 322 NOK / enhet