Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE WS-3454 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, stål, 3/4 tommers diameter, 10PK | CG8YRQ 3A463

RED HEAD WS-3454 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, stål, 3/4 tommers diameter, 10PK

På lager
Vare: CG8YRQ Modell: WS-3454Kryssreferanse: 3A463

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
868NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde5 1 / 2 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong3 1 / 4 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1 1 / 2 "
Min. Innbygging3 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde3 5 / 8
Trådstørrelse3 / 4-10
Ultimate Pullout (lb.)10,840
Ultimate Shear (Lb.)13,720 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)13,720
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)10,840
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Muttere og skiver

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WS-3454 Kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, stål, 3/4 tommers diameter, 10PK
868NOK /pakke