Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE WS-1254 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stål, 1/2 tomme dia., 25PK | CG8YRG 3A453

RED HEAD WS-1254 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stål, 1/2 tommers diameter, 25PK

På lager
Vare: CG8YRG Modell: WS-1254Kryssreferanse: 3A453
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
913NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde5 1 / 2 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong4 1 / 8 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse2 3 / 4 "
Min. Innbygging2 1 / 4 "
Seismisk godkjentJa
TrådFullt gjenget
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Pullout (lb.)9,640
Ultimate Shear (Lb.)7,240 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,760
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5,100
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Muttere og skiver

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WS-1254 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stål, 1/2 tommers diameter, 25PK
913NOK /pakke