Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE WS-1226 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stål, 1/2 tomme Dia., 25PK | CG8YRD 3A450

RED HEAD WS-1226 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stål, 1/2 tommers diameter, 25PK

På lager
Vare: CG8YRD Modell: WS-1226Kryssreferanse: 3A450
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
758NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde2 3 / 4 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong2 1 / 4 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 8 "
Min. Innbygging2 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde1 1 / 4
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Pullout (lb.)5,100
Ultimate Shear (Lb.)4,760 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,760
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5,100
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Muttere og skiver

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WS-1226 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stål, 1/2 tommers diameter, 25PK
758NOK /pakke