Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE SWW-1422 Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/4 X 2-1/4 tomme Størrelse, 100Pk | AA7FUG 15X085

RED HEAD SWW-1422 Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/4 X 2-1/4 tomme størrelse, 100pk

På lager
Vare: AA7FUG Modell: SWW-1422Kryssreferanse: 15X085
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
4 398 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2.25 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong1-1 / 8 "
FinishPlain
Klasse316
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse7/8
Min. Innbygging1.125 "
tråd Lengde1 1 / 4
Trådstørrelse1 / 4-20
typenFullt gjenget
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1400
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1780

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD SWW-1422 Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/4 X 2-1/4 tomme størrelse, 100pk
4 398 NOK /pakke