Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE SWW-1254 Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 5-1/2 tomme Størrelse, 25Pk | AA7FUF 15X084

RED HEAD SWW-1254 Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 5-1/2 tomme størrelse, 25pk

På lager
Vare: AA7FUF Modell: SWW-1254Kryssreferanse: 15X084
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
6 467 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde5.5 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2-1 / 4 "
FinishPlain
Klasse316
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse2.75
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde3"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenFullt gjenget
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4760
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD SWW-1254 Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 5-1/2 tomme størrelse, 25pk
6 467 NOK /pakke